Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STATUS - Verkettungstisch, 90°, inklusive Stützfuß, Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STATUS - Verkettungstisch
STATUS - Verkettungstisch
STATUS - Verkettungstisch
STATUS - Verkettungstisch
Artikel-Nr.:
     103-516332
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     516332
EAN/GTIN:
     4061753046932
Suchbegriffe:
Verkettungsarbeitstisch
Verkettungsschreibtisch
Verkettungstisch
STATUS - Verkettungstisch, 90°, inklusive Stützfuß, Buche-Dekor.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Schreibtische
Breite:
850 mm
Tiefe:
850 mm
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Plattenstärke:
25 mm
Form:
quadratisch
Ausstattung:
zusätzlicher Stützfuß
Verkettungswinkel:
90 °
Höhe:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 516332 49, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Eckplatte, Eckplatten, Möbelprogramm, Möbelprogramme, STATUS Büromöbelprogramm, Verkettung, Verkettungen, Verkettungsplatte, Verkettungsplatten, Verkettungstische, Verkettungswinkel, Winkelverkettung, Winkelverkettungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,85*
€ 375,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,01*
€ 357,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,83*
€ 344,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,57*
€ 311,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.