Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STATUS - Anbautisch, Ø 1100 mm, Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STATUS - Anbautisch
STATUS - Anbautisch
STATUS - Anbautisch
STATUS - Anbautisch
Artikel-Nr.:
     103-516335
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     516335
EAN/GTIN:
     4061753046956
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
STATUS - Anbautisch, Ø 1100 mm, Buche-Dekor.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Schreibtische
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Plattenstärke:
25 mm
Form:
rund
Ausstattung:
zusätzlicher Stützfuß
Höhe:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, anbautisch buche, schreibtisch anbauplatte, eurokraft pro, 516335 49, Anbautische, Ansatztisch, Ansatztische, Besprechungstisch, Besprechungstische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Möbelprogramm, Möbelprogramme, STATUS Büromöbelprogramm, Tisch, Tischbrücke, Tischbrücken, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,80*
€ 629,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,37*
€ 606,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 504,27*
€ 600,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,12*
€ 588,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,42*
€ 569,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,11*
€ 521,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.