Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Rollcontainer
>
Artikel
STATUS - Rollcontainer, Utensilienschub, 1 Materialschub, 1 Hängeregistratur, lichtgrau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-516338
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
516338
EAN/GTIN:
4061753046987
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
STATUS - Rollcontainer, Utensilienschub, 1 Materialschub, 1 Hängeregistratur, lichtgrau.
Jeder Container bietet eine Tiefe von 800 mm für mehr Stauraum. In 2 Ausführungen erhältlich mit jeweils einem Utensilienschub. Die Stahl-Schubladen sind mit einer hochwertigen Rollenführung und Auszugssperre ausgestattet. Zentralverriegelung mittels Zylinderschloss (verschiedenschließend). Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Rollen liegen bei.
Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Serie:
STATUS
Höhe:
580 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
800 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Anzahl Materialschübe:
1 Stück
... >
Büro
>
Büromöbel
>
Container
Weitere Suchbegriffe:
bürorollcontainer lichtgrau 800 mm tief
,
bürorollcontainer lichtgrau
,
bürorollcontainer 1 schub
,
eurokraft pro
,
516338 49
,
Beistellcontainer
,
Beistellschrank
,
Beistellschränke
,
Bürocontainer
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Büromöbelprogramm
,
Büromöbelprogramme
,
Büroprogramm
,
Büroprogramme
,
Möbelprogramm
,
Möbelprogramme
,
Rollcontainer für Büro
,
Rollcontainer für Büros
,
Schreibtischcontainer
,
STATUS Büromöbelprogramm
,
Unterstellcontainer
,
Unterstellschrank
,
Unterstellschränke
,
Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,97*
€ 741,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,34*
€ 723,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 602,26*
€ 716,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,18*
€ 705,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,31*
€ 677,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,45*
€ 613,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rastertrennschied zur Querunterteilung, HxB 65 x 325 mm, schwarz.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3743
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen