Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STATUS - Sideboard, 2 Türen, 4 Schubladen, HxBxT 860 x 1500 x 400 mm, Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STATUS - Sideboard
STATUS - Sideboard
STATUS - Sideboard
STATUS - Sideboard
Artikel-Nr.:
     103-516363
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     516363
EAN/GTIN:
     4061753047212
Suchbegriffe:
Sideboard
Site-Board
sideboard
STATUS - Sideboard, 2 Türen, 4 Schubladen, HxBxT 860 x 1500 x 400 mm, Buche-Dekor.

Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Korpus 19 mm, Fronten 16 mm.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Höhe:
860 mm
Tiefe:
400 mm
Korpusfarbe:
Buche-Dekor
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Kombischränke
Serie:
STATUS
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
Buche-Dekor
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 516363 49, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Schrank, Schränke, Sideboards, STATUS Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,09*
€ 890,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,24*
€ 871,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 724,92*
€ 862,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,67*
€ 848,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,08*
€ 815,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,55*
€ 749,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.