Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten für Sicherheitsgeländer, für den Außenbereich, Höhe 1000 mm für 2 Balken, Mittelpfosten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Artikel-Nr.:
     103-517215
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     PM+100
EAN/GTIN:
     4250912305779
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
rammschutzgeländer mittelpfosten
Pfosten für Sicherheitsgeländer, für den Außenbereich, Höhe 1000 mm für 2 Balken, Mittelpfosten.

Optimaler Schutz von Inventar, Maschinen, Wegen etc. Einfache Schraubmontage.

Stabile, geschlossene Stahlkonstruktion, 100 x 100 x 3 mm. Massive Bodenplatte, 200 x 200 x 3 mm, zum Aufdübeln. Höhe 500 mm - Zur Befestigung eines Balkens. Höhe 1000 mm - Für zwei Balken. Für den Außenbereich Feuerverzinkt und pulverbeschichtet, verkehrsgelb.

Bitte beachten: Bodenverschraubungen sind nicht inklusive.

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Ausführung:
Mittelpfosten
Gesamthöhe:
1000 mm
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Bodenplattenlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 517215 49, Geländer, Rammschutz, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutzgeländer, Sicherheitsgeländer, Stahlblechrammschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.