Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten für Sicherheitsgeländer, für den Außenbereich, Höhe 1000 mm für 2 Balken, Eckpfosten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Artikel-Nr.:
     103-517220
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     PW+100
EAN/GTIN:
     4250912305816
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Eckpfosten
Pfosten für Sicherheitsgeländer, für den Außenbereich, Höhe 1000 mm für 2 Balken, Eckpfosten.

Optimaler Schutz von Inventar, Maschinen, Wegen etc. Einfache Schraubmontage.

Stabile, geschlossene Stahlkonstruktion, 100 x 100 x 3 mm. Massive Bodenplatte, 200 x 200 x 3 mm, zum Aufdübeln. Höhe 500 mm - Zur Befestigung eines Balkens. Höhe 1000 mm - Für zwei Balken. Für den Außenbereich Feuerverzinkt und pulverbeschichtet, verkehrsgelb.

Bitte beachten: Bodenverschraubungen sind nicht inklusive.

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Ausführung:
Eckpfosten
Gesamthöhe:
1000 mm
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Bodenplattenlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 517220 49, Geländer, Rammschutz, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutzgeländer, Sicherheitsgeländer, Stahlblechrammschutz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,46*
€ 112,97*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,22*
€ 114,75*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 97,36*
€ 118,32*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 98,24*
€ 119,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,73*
€ 128,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.