Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Laborstuhl
>
Artikel
Labor-Arbeitsdrehstuhl LABSTER, Höhenverstellung 460 - 650 mm, mit Rollen, Kunstlederbezug, weiß.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-517309
Hersteller:
Bimos
Herst.-Nr.:
9103-509-6907
EAN/GTIN:
4016849325002
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Labor-Arbeitsdrehstuhl LABSTER, Höhenverstellung 460 - 650 mm, mit Rollen, Kunstlederbezug, weiß.
GMP-gerechte Ausführung. Geeignet für Labore der Sicherheitsklassen S1, S2 und S3. Desinfektionsmittelbeständige Bezugsmaterialien. Auto-Motion-Technik - Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des Oberkörpers. Gekapselte Mechanik - keine Spalten und Fugen, in denen sich Mikroorganismen ablagern können.
Hoher Sitzkomfort durch Bezüge aus skai®-Kunstleder oder PU-Schaum, die vollständig abwaschbar und problemlos desinfizierbar sind. Die Rückenlehne ist höhen- und tiefenverstellbar sowie pendelnd gelagert. Ausgestattet mit einem kompakten Stern-Fünffußgestell aus Kunststoff und einem Hocker mit Tellerfuß. Die Ausführung entspricht den GMP-Standards und ist geeignet für Labore der Sicherheitsklassen S1, S2 und S3. Die Bezugsmaterialien sind resistent gegen Desinfektionsmittel. Die Auto-Motion-Technik ermöglicht, dass Sitz und Rückenlehne den Bewegungen des Oberkörpers folgen. Die Mechanik ist gekapselt, um zu verhindern, dass sich in Spalten und Fugen Mikroorganismen ablagern können.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzmaterial:
Kunstleder
Sitzfarbe:
weiß
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Kunststoff
Höhenverstellbereich:
460 - 650 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Labordrehstuhl
,
Laborstuhl
,
Standardlaborstuhl
,
bimos laborstuhl kunstleder
,
labordrehstuhl bimos
,
labordrehstuhl
,
bimos
,
517309 49
,
Arbeitsdrehstühle
,
Arbeitsstühle
,
Drehstühle
,
Laborarbeitsdrehstuhl
,
Laborarbeitsdrehstühle
,
Labor-Arbeitsdrehstühle
,
Laborausstattung
,
Polsterstuhl
,
Polsterstühle
,
Sitzmöbel
,
Stuhl
,
Stühle
,
Universalstuhl
,
Universalstühle
,
Werkstuhl
,
Werkstühle
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,40*
€ 401,70*
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,94*
€ 402,20*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,06*
€ 427,94*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,20*
€ 474,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,70*
€ 478,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,75*
€ 462,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,86*
€ 457,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,00*
€ 443,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,89*
€ 433,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,40*
€ 394,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stuhlrolle für Arbeitsstuhl, für harte Böden, VE 5 Stk, Ø Bolzen 11 mm.
Bimos
25230.0217.01
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen