Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter aus Stahlblech, niedrige Bauform, Wände geschlossen, BxL 500 x 800 mm, Traglast 1000 kg, blau, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter aus Stahlblech, niedrige Bauform, Wände geschlossen
Stapelbehälter aus Stahlblech, niedrige Bauform, Wände geschlossen
Stapelbehälter aus Stahlblech, niedrige Bauform, Wände geschlossen
Artikel-Nr.:
     103-517409
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1510-31
EAN/GTIN:
     4053569159265
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
Stapelbehälter aus Stahlblech, niedrige Bauform, Wände geschlossen, BxL 500 x 800 mm, Traglast 1000 kg, blau, ab 1 Stk.

Kompaktlagerung verschiedener Materialien auf engstem Raum. Beschriftungstafeln zur individuellen Kennzeichnung. Eckpfosten mit Kranösen und bodenschonenden Fußplatten. Gesickter Boden.

Mit den Staplertaschen / U-förmigen Füßen kann der Behälter mit Hilfe eines Drehgerätes oder eines Behälterkippgerätes entleert werden.

Stahlblechbehälter mit Gittervorderwand sowie in weiteren RAL-Farben, feuerverzinkt oder in einer öl- und wasserdichten Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
800 mm
Füllhöhe:
200 mm
Stapelhöhe:
300 mm
Traglast:
1000 kg
Auflast:
5000 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Heson, 517409 49, Behälter, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Langgutbehälter, Langgutgestell, Langgutgestelle, Normbehälter, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechkasten, Stahlblechkästen, Stahlbox, Stahlboxen, Stahlkiste, Stahlkisten, Stahlstapelbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Blech, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgestell, Stapelgestelle, Stapelkasten aus Stahlblech, Stapelkästen aus Stahlblech, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Vollwandstapelbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 116,92*
€ 138,79*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,00*
€ 138,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,39*
€ 139,89*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,83*
€ 144,86*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,50*
€ 155,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.