Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfußgestell, verzinkt, für LxB 1218 x 620 mm, Inhalt 200 Liter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlfußgestell
Stahlfußgestell
Stahlfußgestell
Artikel-Nr.:
     103-517692
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7785
EAN/GTIN:
     4052886099346
Suchbegriffe:
Fußgestell Rechteckbehälter
Rechteckbehälterfußgestell
Rechteckbehälterstahlfußgestell
Stahlfußgestell Rechteckbehälter
Stahlfußgestell, verzinkt, für LxB 1218 x 620 mm, Inhalt 200 Liter.

Verzinktes Stahlfußgestell für sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt
Für Länge:
1218 mm
Für Breite:
620 mm
Für Inhalt:
200 Liter
Weitere Suchbegriffe: GFK-Behälter, GFK-Großbehälter, Vielzweckfass, Vielzwecktank, gfk-behälter chemowerk, fußgestell rechteckbehälter, gfk-behälter 200 l, CEMO, 517692 49, Fußgestell, Fußgestelle, Stahlfußgestell, Stahlfußgestelle, Zubehör, Zubehöre
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,28*
€ 173,64*
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 178,29*
€ 204,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,01*
€ 205,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,86*
€ 205,48*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,79*
€ 209,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 121,46*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 121,54*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 120,99*
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 578,52*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 658,91*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 659,05*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 152,88*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 152,93*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 152,80*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 140,84*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 141,64*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 141,61*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.078,75*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.047,52*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 222,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.