Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompositband, für Bandabroller, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 16 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kompositband
Kompositband
Artikel-Nr.:
     103-517792
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30504
EAN/GTIN:
     4030198305041
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Kompositband, für Bandabroller, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 16 mm, VE 2 Stk.

Kompositband ermöglicht Umreifen für höchste Ansprüche. Optimaler Schutz und Verarbeitungskomfort. Besondere Stabilität, Flexibilität und Verschlussfestigkeit.

Die zusätzliche Kunststoffauflage macht die Kompositbänder witterungsbeständig und unempfindlich gegen scharfe Kanten.

PET-Kraft- und Kompositband - Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar - Sehr elastisch, schonend und leicht nachzuspannen - Keine bis geringe Verletzungsgefahr Anwendung Transportsicherung für empfindliche, schwere und sperrige Güter, für langfristige Lagerung auch im Freien.
Weitere Informationen:
Material:
Komposit
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
850 m
Reißfestigkeit:
425 kg
Kerndurchmesser:
200 mm
Farbe:
weiß, transparent
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 16 mm, kunststoffumreifungsband, 517792 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Kompositband, Kompositbänder, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
2
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 33,17*
€ 42,74*
3 Tage
30
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 36,35*
€ 46,72*
6 Tage
42
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 35,59*
€ 46,77*
2 Tage
40
2
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 38,05*
€ 49,09*
Lager 103
15
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 92,45*
€ 99,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,74*
€ 118,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,69*
€ 112,68
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 92,45*
€ 110,02
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 46,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 33,91*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.