| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-518868 Herst.-Nr.: 14122 EAN/GTIN: 4251182800841 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Knuffi® Flächenschutz, Typ CC, 1 Rolle à 5 m, rot / weiß.
Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse E-d2. Individuell auf benötigte Länge zuschneidbar. Flexibel und alterungsbeständig.
Warn- und Schutzprofile Knuffi® absorbieren harte Stöße und markieren gefährliche Stellen. Durch ihre farbige Markierung nach ASR A1.3 warnen die Profile vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen, Hindernissen und mildern im Falle eines Falles Stoßverletzungen und Rammschäden ab. Die Profile können nahezu überall eingesetzt werden , z.B. an innerbetrieblichen Transportwegen, Maschinen, Fahrzeugen oder auch an Wänden, Durchgängen und Türen im Innen- und Außenbereich. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren sind diese Profile hochflexibel und die Warnmarkierung gegen Farbabrieb geschützt. Die Lieferung erfolgt als 5-m-Rollen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | CC | Querschnitt: | Trapez | Farbe: | rot, weiß | Material: | PU-Schaum | Befestigungsart: | selbstklebend | Länge: | 5000 mm | Breite: | 40 mm | Höhe: | 36 mm | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +100 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz, SHG, 518868 49, Anfahrschutz, Markierung, Markierungen, Markierungsprofil, Markierungsprofile, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Rammschutz, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutz für Palettenregal, Rammschutz für Palettenregale, Schutzprofil, Schutzprofile, Wandprallschutz, Warnprofil, Warnprofile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |