Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller, aus Kunststoff, Ø 159 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Poller
Rammschutz-Poller
Artikel-Nr.:
     103-519005
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     P50-60
EAN/GTIN:
     4250912305649
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutz-Poller, aus Kunststoff, Ø 159 mm.

Aus Polyurethan. Für den Innen- und Außenbereich. Optimaler Schutz vor Anfahrschäden. Auch geeignet für die Lebensmittelindustrie. Abriebfest, korrosionsfrei und widerstandsfähig.

Stabile, belastbare Konstruktion zum optimalen Schutz von Maschinen, Gebäuden, Laderampen usw. Polyurethan-Vollmaterial mit zusätzlicher Stahlarmierung an den stark belasteten Stellen. Gelb mit aufgeklebten schwarzen und rot reflektierenden Signalstreifen. Höhe über Flur 1000 mm. Bodenplatte zum Aufdübeln.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
1000 mm
Pfostenmaße:
159x1000 mm
Material:
Kunststoff
Pfostenfarbe:
schwarz auf gelb
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff gelb, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, 519005 49, Absperrung, Absperrungen, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller, Poller als Rammschutz, Rammschutz, Schutzpoller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,79*
€ 318,80*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,03*
€ 318,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,25*
€ 328,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,49*
€ 337,00*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,67*
€ 386,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,83*
€ 379,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E814364
ab € 10,41*
Zubehör
Dancop
PFIX2
ab € 25,11*
Zubehör
Dancop
PFIX1
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.