| |
|
| Artikel-Nr.: 103-519017 Herst.-Nr.: P60-20 EAN/GTIN: 4250912305670 |
| |
|
| | |
| Rammschutz-Balken, aus Kunststoff, Länge 800 mm.
Aus Polyurethan. Für den Innen- und Außenbereich. Optimaler Schutz vor Anfahrschäden. Auch geeignet für die Lebensmittelindustrie. Abriebfest, korrosionsfrei und widerstandsfähig.
Stabile, belastbare Konstruktion zum optimalen Schutz von Maschinen, Gebäuden, Laderampen usw. Polyurethan-Vollmaterial mit zusätzlicher Stahlarmierung an den stark belasteten Stellen. Gelb mit aufgeklebten schwarzen und rot reflektierenden Signalstreifen. In niedriger Bauweise mit abgeschrägten Enden 45° zur Begrenzung von Bewegungszonen von Wagen, Hubgeräten usw. Bodenplatten zum Aufdübeln. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 800 mm | Farbe: | gelb, schwarz | Material: | Kunststoff | Bodenplattenlänge: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,56* | € 104,64* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,42* | € 104,67* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,42* | € 116,12* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,94* | € 117,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,19* | € 118,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|