Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoclean Papierhandtuchspender, weiß, für Lagen- oder Zick-Zack-Faltung, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Novoclean Papierhandtuchspender, weiß
Novoclean Papierhandtuchspender, weiß
Artikel-Nr.:
     103-519934
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3111900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Novoclean Papierhandtuchspender, weiß, für Lagen- oder Zick-Zack-Faltung, ab 1 Stk.

Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff. Einfaches Nachfüllen mit Papier in Lagen- oder Zick-Zack-Faltung. Sparsam im Verbrauch durch Einzelblattentnahme.

Dieser Papierhandtuchspender zeichnet sich durch eine verstellbare Ausgabeöffnung aus. Das Gehäuse besteht aus weißem Kunststoff und ist durch ein Klick-in-Schloss abschließbar. Höhe x Breite x Tiefe 340 x 290 x 133 mm.

Montagematerial inklusive.
Weitere Informationen:
Höhe:
340 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
133 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Klick-in-Schloss
Anzahl Entnahmeöffnungen:
1
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender cws, falthandtuchspender, CWS, 519934 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Spender, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuchspender, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,39*
€ 48,12*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 38,26*
€ 49,20*
Lager 103
11
Frei Haus
ab € 43,79*
€ 57,76*
9 Tage
120
Frei Haus
ab € 44,50*
€ 63,28*
€ 4,00*
ab € 55,50*
€ 71,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.