Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoclean Seifenspender, Füllmenge 0,5 l, frei befüllbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Novoclean Seifenspender
Novoclean Seifenspender
Artikel-Nr.:
     103-519935
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     I040741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Novoclean Seifenspender, Füllmenge 0,5 l, frei befüllbar.

Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff. Kein Nachtropfen. Einfaches Nachfüllen.

Gehäuse aus weißem, antistatischem Kunststoff. Abgeschrägte Bodenpartie des Pumpengehäuses - es können keine Seifenreste im Spender zurückbleiben. Eine Dosierpumpe portioniert den Inhalt ohne nachzutropfen. Füllstandsanzeige. Abschließbar mit Klick-in-Schloss. Montagematerial inklusive. Höhe x Breite x Tiefe 166 x 116 x 89 mm.

Nicht geeignet für Seifenkonzentrate oder Seifen mit Reibemitteln.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.5 Liter
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
166 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
89 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Ausführung:
mit Druckknopf
Verschlussart:
Klick-in-Schloss
Eigenschaft:
verschließbar, frei befüllbar
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender cws 500 ml, cremeseifenspender, seifencremespender cws, CWS, 519935 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Seifen-Spender, Spender, Spender für Lotionen, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,70*
€ 64,53*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 49,95*
€ 65,03*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,74*
€ 66,58*
9 Tage
120
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 80,45*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,66*
€ 90,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C491000
ab € 24,89*
Zubehör
CWS
C490000
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.