| |
|
| Artikel-Nr.: 103-519972 Herst.-Nr.: B-519972-PX001 EAN/GTIN: 4260285070228 |
| |
|
| | |
| Scheren-Hubwagen, Tragfähigkeit 250 kg, Hub je Pedaltritt mit QuickLift 47 mm.
Höchste Sicherheit und einzigartige Funktion.
Pulverbeschichtet in Reinorange RAL 2004 und Schwarz. Sicherheits-Warnstreifen. Inspektionsstützen. 2 Lenkräder mit Radfeststellern und Fußschutz, 2 Bockrollen. Mit patentiertem QuickLift-Hydraulikzylinder. QuickLift-Funktion erstmalig in Hubtischen dieser Leistungsklasse. Somit wird der unbeladene Hubtisch mit wenigen Pedalhüben nach oben gepumpt. Für den Lastbetrieb ist das Pumppedal zu drehen. Schwere Lasten werden so mit weniger Kraftaufwand angehoben.
Hydraulikzylinder mit Sicherheitsventil direkt am Zylinder. Dieses verhindert im Fehlerfall das Abstürzen der Plattform. Weiterer Vorteil: Das Ventil reguliert die Absenkgeschwindigkeit. Gefühlvolles Absenken mit Drehknopf möglich. Überlastventil zum Schutz vor Überladung. Positionierhilfe für mittige Lastaufbringung. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 250 kg | Hubbereich: | 280 - 850 mm | Gesamtlänge: | 1050 mm | Gesamtbreite: | 500 mm | Plattformoberfläche: | pulverbeschichtet | Plattformfarbe: | schwarz | Schiebebügelausführung: | starr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hub-plattformwagen seco, hub plattformwagen, scherenhubtischwagen trgf.250kg, 519972 49, Federhubtisch, Hebegerät, Hebegeräte, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtisch, Hubtische, Plattformwagen, Plattformwägen, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Schnellhub |
| | |
| |