| |
|
| Artikel-Nr.: 103-519975 Herst.-Nr.: B-519975-PX001 EAN/GTIN: 4260285070259 |
| |
|
| | |
| Scheren-Hubwagen, Tragfähigkeit 800 kg, Hub je Pedaltritt mit QuickLift 19 mm.
Höchste Sicherheit und einzigartige Funktion.
Pulverbeschichtet in Reinorange RAL 2004 und Schwarz. Sicherheits-Warnstreifen. Inspektionsstützen. 2 Lenkräder mit Radfeststellern und Fußschutz, 2 Bockrollen. Mit patentiertem QuickLift-Hydraulikzylinder. QuickLift-Funktion erstmalig in Hubtischen dieser Leistungsklasse. Somit wird der unbeladene Hubtisch mit wenigen Pedalhüben nach oben gepumpt. Für den Lastbetrieb ist das Pumppedal zu drehen. Schwere Lasten werden so mit weniger Kraftaufwand angehoben. Mit Polyurethan-Reifen - für geringen Rollwiderstand bei hoher Traglast.
Hydraulikzylinder mit Sicherheitsventil direkt am Zylinder. Dieses verhindert im Fehlerfall das Abstürzen der Plattform. Weiterer Vorteil: Das Ventil reguliert die Absenkgeschwindigkeit. Gefühlvolles Absenken mit Drehknopf möglich. Überlastventil zum Schutz vor Überladung. Positionierhilfe für mittige Lastaufbringung. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 800 kg | Hubbereich: | 360 - 1070 mm | Gesamtlänge: | 1250 mm | Gesamtbreite: | 600 mm | Plattformoberfläche: | pulverbeschichtet | Plattformfarbe: | schwarz | Schiebebügelausführung: | starr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hub-plattformwagen seco, hub plattformwagen, 519975 49, Federhubtisch, Hebegerät, Hebegeräte, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtisch, Hubtische, Plattformwagen, Plattformwägen, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Schnellhub |
| | |
| |