Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletthubwagen, BT-Lifter, Räder Polyurethan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletthubwagen
Paletthubwagen
Artikel-Nr.:
     103-520041
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     BT36011552BPP
EAN/GTIN:
     4016873000029
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Paletthubwagen, BT-Lifter, Räder Polyurethan.

Tragfähigkeit 2300 kg. Hohe Qualität und Langlebigkeit. Geeignet für Europaletten und vielseitige Materialtransporte. BT-Senkkontrolle für sanftes und präzises Absetzen von Lasten.

Der Paletthubwagen Toyota mit einer Tragfähigkeit von 2300 kg bietet hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Leichtes Lenken gelingt mit dem kugelgelagerten Radsatz und Axiallager. Die BT-Senkkontrolle gewährleistet ein sanftes und präzises Absetzen von Lasten, während der patentierte temperaturunempfindliche Polymer-Deichselgriff eine komfortable Handhabung in verschiedenen Arbeitsumgebungen bietet. Dieser Hubwagen ist mit 10 - 12 Schmiernippeln ausgestattet, die eine leichte und leise Funktion ermöglichen. Aus europäischer Produktion stammend, bietet der Paletthubwagen BT von Toyota vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Lagern, Versandlogistik und Fertigungen. Lenkradmaterial Polyurethan Die Polyurethan-Lenkräder hinterlassen keine Spuren und eignen sich ideal für empfindliche Böden, während die Tandem-Lastrollen eine problemlose Nutzung auf unebenem Terrain ermöglichen. Lenkradmaterial Vollgummi Die Vollgummi-Lenkräder sind geräuscharm und schnittfest gegen Metallspäne und andere spitze Gegenstände. Single-Lastrollen verbessern zusätzlich die Laufruhe und Wendigkeit.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2300 kg
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
156 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Länge:
1515 mm
Tragbreite:
520 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, paletthubwagen toyota tragkraft 2300, gabelhubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150, Toyota, 520041 49, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwägen, Palettenwagen, Palettenwägen, Paletthubwägen, Palettrolli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,47*
€ 753,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,17*
€ 727,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 605,05*
€ 720,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,88*
€ 698,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,20*
€ 674,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,39*
€ 631,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.