Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletthubwagen, BT-Lifter SILENT, Räder Vollgummi.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletthubwagen
Paletthubwagen
Artikel-Nr.:
     103-520043
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     BT84611552BWR
EAN/GTIN:
     4016873000043
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Paletthubwagen, BT-Lifter SILENT, Räder Vollgummi.

Lärmreduziert mit max. 60 dB(A) für ruhige Umgebungen. Vollgummi-Lenkräder sind geräuscharm und schnittfest. Tragfähigkeit 2300 kg. Hohe Qualität und Langlebigkeit. Geeignet für Europaletten und vielseitige Materialtransporte. BT-Senkkontrolle für sanftes und präzises Absetzen von Lasten.

Der Paletthubwagen Toyota mit einer Tragfähigkeit von 2300 kg bietet hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Diese lärmreduzierte Version BT-Lifter SILENT, zertifiziert nach dem niederländischen Peak-Programm, garantiert eine maximale Lautstärke von 60 dB(A) - etwa so laut wie ein normales Gespräch bei Zimmerlautstärke. Damit wird ein Einsatz in Umgebungen und Industriebetrieben mit hohen Ansprüchen an ruhige Arbeitsbedingungen, sowie ein nächtliches oder frühes Anliefern ermöglicht. Leichtes Lenken gelingt mit dem kugelgelagerten Radsatz und Axiallager. Die BT-Senkkontrolle gewährleistet ein sanftes und präzises Absetzen von Lasten, während der patentierte temperaturunempfindliche Polymer-Deichselgriff eine komfortable Handhabung in verschiedenen Arbeitsumgebungen bietet. Dieser Hubwagen ist mit 10 - 12 Schmiernippeln ausgestattet, die eine leichte und leise Funktion ermöglichen. Die Vollgummi-Lenkräder sind geräuscharm und schnittfest gegen Metallspäne und andere spitze Gegenstände. Tandem-Lastrollen aus sehr verschleißarmem Powerthane bieten eine zusätzliche Nutzung auf unebenem Terrain. Aus europäischer Produktion stammend, bietet der Paletthubwagen BT SILENT von Toyota vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Lagern, Versandlogistik und Fertigungen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2300 kg
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
156 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Länge:
1515 mm
Tragbreite:
520 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, paletthubwagen toyota tragkraft 2300, gabelhubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150, Toyota, 520043 49, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwägen, Palettenwagen, Palettenwägen, Paletthubwägen, Palettrolli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
21
Frei Haus
ab € 639,39*
€ 752,87*
17 Tage
21
Frei Haus
ab € 668,92*
€ 765,57*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,87*
€ 895,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,96*
€ 863,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 718,70*
€ 855,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,92*
€ 832,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,22*
€ 807,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,39*
€ 760,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.