Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattform für Multilift, LxB 600 x 500 mm, Tragfähigkeit 300 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattform für Multilift
Plattform für Multilift
Artikel-Nr.:
     103-520069
Hersteller:
     Torros
Herst.-Nr.:
     FA 1160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubliftplattform
Miniliftplattform
Plattform Minilift
Plattform für Hublift
Plattform für Multilift, LxB 600 x 500 mm, Tragfähigkeit 300 kg.

Länge x Breite 600 x 500 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
600 mm
Breite:
500 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: plattform minilift, 520069 49, Plattform, Plattformen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,15*
€ 981,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,89*
€ 951,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 791,89*
€ 942,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,01*
€ 913,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,31*
€ 879,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,54*
€ 820,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.