Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, leichte Ausführung, komplett aufgebaut, 6 Fachböden, 5 Fachteiler, Boden-BxT 1000 x 500 mm, Höhe 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal, leichte Ausführung, komplett aufgebaut
Steckregal, leichte Ausführung, komplett aufgebaut
Artikel-Nr.:
     103-520620
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     520620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Steck-Regal
Steckregal
steckregal 6 böden
Steckregal, leichte Ausführung, komplett aufgebaut, 6 Fachböden, 5 Fachteiler, Boden-BxT 1000 x 500 mm, Höhe 2000 mm.

Alle Teile verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Ständerrahmen in offener Bauweise mit Schweißgitter-Verkleidungen links und rechts sowie rückseitig. 4 Böden, allseitig mit 40 mm Sicherheitsabkantung und im 25-mm-Raster höhenverstellbar.

Auf Anfrage sind diese Regale auch in der Breite 1300 mm lieferbar. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Komplettregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
500 mm
Fachlast:
125 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Feldlast:
900 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: fachteiler für steckregal, steckregal set, hofe, 520620 49, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,14*
€ 490,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,24*
€ 470,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,28*
€ 465,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,51*
€ 448,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,74*
€ 438,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,00*
€ 397,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510040
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.