Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskoffer aus Stahlblech, leer ohne Systemdosen, HxLxB 118 x 340 x 240 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentskoffer aus Stahlblech
Sortimentskoffer aus Stahlblech
Sortimentskoffer aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-520859
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     520859
EAN/GTIN:
     4061753008312
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer aus Stahlblech, leer ohne Systemdosen, HxLxB 118 x 340 x 240 mm.

Stahlblech 0,75 mm stark, pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Durchgängiges Scharnierband. Ergonomischer Kunststoffgriff und -verschlüsse. Zentrale Sicherheitsverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen. Schaumstoff im Deckel. Sortimentskoffer ohne Systemdosen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet, Stahlblech, innen Schaumstoff
Außenlänge:
340 mm
Außenbreite:
240 mm
Außenhöhe:
118 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, eurokraft sortimentskasten, sortierkasten, eurokraft pro, 520859 49, Koffer, Sortimentskästen, Transportkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.