Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskoffer aus Stahlblech, leer ohne Systemdosen, HxLxB 118 x 472 x 340 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentskoffer aus Stahlblech
Sortimentskoffer aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-520862
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     520862
EAN/GTIN:
     4061753008336
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer aus Stahlblech, leer ohne Systemdosen, HxLxB 118 x 472 x 340 mm.

Stahlblech 0,75 mm stark, pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Durchgängiges Scharnierband. Ergonomischer Kunststoffgriff und -verschlüsse. Zentrale Sicherheitsverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen. Schaumstoff im Deckel. Sortimentskoffer ohne Systemdosen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet, Stahlblech, innen Schaumstoff
Außenlänge:
472 mm
Außenbreite:
340 mm
Außenhöhe:
118 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten tiefe 34cm, sortierkasten, eurokraft sortimentskasten, eurokraft pro, 520862 49, Koffer, Sortimentskästen, Transportkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.