Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskoffer aus Stahlblech, inkl. Systemdosen, HxLxB 118 x 472 x 340 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentskoffer aus Stahlblech
Sortimentskoffer aus Stahlblech
Sortimentskoffer aus Stahlblech
Sortimentskoffer aus Stahlblech
Sortimentskoffer aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-520863
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     520863
EAN/GTIN:
     4061753008343
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer aus Stahlblech, inkl. Systemdosen, HxLxB 118 x 472 x 340 mm.

Stahlblech 0,75 mm stark, pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Durchgängiges Scharnierband. Ergonomischer Kunststoffgriff und -verschlüsse. Zentrale Sicherheitsverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen. Schaumstoff im Deckel. Sortimentskoffer mit Systemdosen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet, Stahlblech, innen Schaumstoff
Außenlänge:
472 mm
Außenbreite:
340 mm
Außenhöhe:
118 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten tiefe 34cm, sortierkasten, eurokraft sortimentskasten, eurokraft pro, 520863 49, Koffer, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkästen, Sortimentskästen, Transportkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.