Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel aus Polystyrol, VE 2 Stk, Auflagedeckel, 6 l.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckel aus Polystyrol, VE 2 Stk
Deckel aus Polystyrol, VE 2 Stk
Artikel-Nr.:
     103-520943
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     520943
EAN/GTIN:
     4053133003932
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Drehstapelbehälter
Drehstapelbehälterdeckel
Deckel aus Polystyrol, VE 2 Stk, Auflagedeckel, 6 l.

Auflagedeckel - nicht belastbar.

Deckel grau, aus hoch schlagfestem Polystyrol (PS). Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C. Die Deckel zu den Behältern 6, 13 und 70 Liter dienen als reine Auflagedeckel und sind nicht belastbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Inhalt:
6 Liter
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter grau, deckel stapelbehälter, eurokraft pro, 520943 49, Behälterdeckel, Deckel, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,71*
€ 41,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,91*
€ 37,97
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 31,59*
€ 37,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,66*
€ 35,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,13*
€ 33,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.