Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel aus Polystyrol, VE 2 Stk, Auflagedeckel, 13 l.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckel aus Polystyrol, VE 2 Stk
Deckel aus Polystyrol, VE 2 Stk
Artikel-Nr.:
     103-520944
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     520944
EAN/GTIN:
     4053133003918
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Drehstapelbehälter
Drehstapelbehälterdeckel
Deckel aus Polystyrol, VE 2 Stk, Auflagedeckel, 13 l.

Auflagedeckel - nicht belastbar.

Deckel grau, aus hoch schlagfestem Polystyrol (PS). Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C. Die Deckel zu den Behältern 6, 13 und 70 Liter dienen als reine Auflagedeckel und sind nicht belastbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Inhalt:
13 Liter
Breite:
280 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter grau, deckel stapelbehälter, deckel drehstapelbehälter 400x600, eurokraft pro, 520944 49, Behälterdeckel, Deckel, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,21*
€ 53,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,82*
€ 49,77
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 41,40*
€ 49,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,02*
€ 46,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,94*
€ 43,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,01*
€ 36,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.