Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler GEO, Volumen 55 l, Einwurfschlitz / blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler GEO
Wertstoffsammler GEO
Wertstoffsammler GEO
Artikel-Nr.:
     103-521295
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4560006645KK0
EAN/GTIN:
     4052021001364
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler GEO, Volumen 55 l, Einwurfschlitz / blau.

Robuste Kunststoffbehälter in Metalloptik. Griffmulden an der Unterseite für einfachen Transport und Entleerung. Anti-Rutsch-Noppen an der Behälterunterseite.

Beiliegende Kunststoffverbinder können einzelne Sammler verketten.
Weitere Informationen:
Volumen:
55 Liter
Höhe:
680 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
490 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
Metalloptik
Oberfläche:
Metalloptik
Deckelmaterial:
Kunststoff
Deckelfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, rothopro wertstoffsammler, abfalltrenner, wertstoffsammler 55 liter, rothopro, 521295 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.