| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-521885 Herst.-Nr.: ISO SWING CR EF078 [2ER] EAN/GTIN: 5901747574685 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Freischwinger, stapelbar, Rückenlehne gepolstert, Gestell verchromt, Polster königsblau, VE 2 Stk.
Sitz und Rückenlehne gepolstert. Freischwingergestell mit Kippschutz. Bis zu vier Stühle stapelbar.
Praktisch überall einsetzbar. Stabiles Rundrohrgestell. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 475 x 415 mm. Rückenlehnenhöhe 340 mm. Verpackungseinheit je 2 bzw. 4 Stück. Mit gepolsterter Rückenlehne in Sitzfarbe.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sitzflächen- und Lehnenfarbe: | königsblau | Sitzflächen- und Lehnenmaterial: | Stoffpolster | Gestellfarbe: | Chrom | Gestellmaterial: | Rundstahlrohr | Gestellausführung: | Freischwinger | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Sitzhöhe: | 470 mm | Sitzbreite: | 475 mm | Sitztiefe: | 415 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, freischwinger, nowy styl freischwinger, 521885 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |