Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistrotisch mit Gusseisenfuß, 1 Tischplatte, lichtgrau, Säule schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bistrotisch mit Gusseisenfuß
Bistrotisch mit Gusseisenfuß
Bistrotisch mit Gusseisenfuß
Artikel-Nr.:
     103-522060
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     60000GN
EAN/GTIN:
     3700245510032
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrotisch mit Gusseisenfuß, 1 Tischplatte, lichtgrau, Säule schwarz.

Melaminharzbeschichtete Tischplatten, 19 mm stark. Kantenschutz durch PVC-Umleimer, 3 mm stark. Stabile Tischsäule mit schwerem Fuß aus Gusseisen. Mit einer Platte. Platten-Ø 600 mm. Gesamthöhe 1100 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1100 mm
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Durchmesser:
600 mm
Gestellausführung:
Tischsäule mit Fuß aus Gusseisen
Gestellfarbe:
schwarz
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, bistrotisch 60 cm durchmesser, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, 522060 49, Bistroeinrichtung, Bistroeinrichtungen, Bistromöbel, Bistrotische, Hochtisch, Hochtische, Kantinenmöbel, Kantinentisch, Kantinentische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Säulentisch, Säulentische, Stehtische, Tisch, Tische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 125,91*
€ 163,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,73*
€ 164,02*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 238,55*
€ 290,98*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
60000EN
ab € 126,19*
Sonstiges
Sodematub
60000HN
ab € 126,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.