Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Lager- und Regalleiter, mit Sicherheitshandläufen, 11 Stufen inkl. Plattform.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Lager- und Regalleiter
Mobile Lager- und Regalleiter
Mobile Lager- und Regalleiter
Mobile Lager- und Regalleiter
Artikel-Nr.:
     103-522169
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     193211
EAN/GTIN:
     8711563130555
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter
Mobile Lager- und Regalleiter, mit Sicherheitshandläufen, 11 Stufen inkl. Plattform.

Mit schwarzer Pulverbeschichtung. Einseitig begehbar. Massive Spreizsicherung. Rote Stufe kennzeichnet die maximale Standhöhe für sichere Nutzung. Praktische Ablageschale für Kleinteile und Werkzeug. Klappbar. Rutschfeste Leiterfüße.

Holme aus verstärktem Aluminium-C-Profil mit großen Leiterfüßen. Geriffelte Stufen in doppeltem Vierkantprofil für besondere Stabilität. Stufentiefe 80 mm für bequemen und sicheren Stand. Festverschraubte Scharniere für den täglichen Einsatz in rauer Industrieumgebung. Lager- und Regalleiter mit Transportrollen. Lange, ergonomisch geformte Handläufe für höchste Sicherheit und einfaches Verfahren der Leiter in komfortabler Körperhaltung. Extrahoher Stützbügel 850 mm für mehr Standsicherheit.
Weitere Informationen:
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufen inkl. Plattform:
11 Stück
Plattformhöhe:
2600 mm
Arbeitshöhe:
4600 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, fahrbare Regalleiter, stufen-stehleiter alu, alu-leiter, Altrex, 522169 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumstufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Aluminiumstufenleitern, Aluminium-Stufenleitern, Alustufenleiter, Alu-Stufenleiter, Alustufenleitern, Alu-Stufenleitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, klappbare Leitern, Klappleiter, Klappleitern, Lagerleiter, Lagerleitern, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Mobile Stufenleiter, Mobile Stufenleitern, Regalleiter, Regalleitern, Stehleiter, Stehleiter mit Rollen, Stehleitern, Stehleitern mit Rollen, Stufenleitern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 588,19*
€ 684,56*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,75*
€ 685,99*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,99*
€ 816,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,56*
€ 802,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 667,81*
€ 794,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,50*
€ 780,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,91*
€ 749,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,75*
€ 686,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.