| |
|
| Artikel-Nr.: 103-522255 Herst.-Nr.: 5551-09 EAN/GTIN: 4005546506500 |
| |
|
| | |
| Wandhalter-Komplett-Set, 5 Klarsichttafeln DIN A4, VE 2 Stk, Rahmen orange.
Lieferung mit 5 Klarsichttafeln DIN A4, mit Profilrahmen. Zur Montage an Wänden oder Verkaufsdisplays. Ideal für Betriebsanweisungen in Lager und Betrieb: - Rot für Brandschutzordnung - Blau für Maschinenanweisungen - Orange für Gefahrstoffhinweise.
Halter aus Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Sichttafel-Systeme Die besten Suchmaschinen sind immer die, die am schnellsten zu den verlangten Informationen führen. Derartige Suchanfragen erledigen Sichttafel-Systeme in effizienter Art und Weise. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 | Ausführung: | mit Profilrahmen | Rahmenfarbe: | orange | Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Anzahl Klarsichttafeln: | 5 Stück | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durable sichttafel-wandhalter, DURABLE, 522255 49, Dokumentenhalter, Halter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettangebot, Komplettangebote, Komplettset, Komplettsets, Sichttafel, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wandhalter, Wandhalterung, Wandsichttafelwender |
| | |
| |