Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Rechteckbehälter
>
Deckel Rechteckbehälter
>
Artikel
Rechteckbehälter, mit anscharniertem Deckel, Inhalt 210 l, Behälter grün, Deckel orange.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-522326
Hersteller:
Craemer
Herst.-Nr.:
81025550
EAN/GTIN:
4260126610552
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter, mit anscharniertem Deckel, Inhalt 210 l, Behälter grün, Deckel orange.
Mit Edelstahl-Verstärkungsleisten unter dem Rand. Leicht zu reinigen durch glatte Wandungen. Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen). Behälter ineinandersetzbar. Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C.
Aus UV-stabilisiertem, sortenreinem HDPE. Lichtstabil und witterungsbeständig. Stabile Scharnieranbindung. Robuster Verschlussmechanismus zur optimalen Verwendung eines Vorhängeschlosses. Mit Auslauföffnung und Stopfen. Durch den Deckel erhöht sich die Außenhöhe um ca. 100 mm.
Beschriftung und Kennzeichnung im Heißprägeverfahren auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Inhalt:
210 Liter
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Außenbreite:
605 mm
Außenlänge:
790 mm
Außenhöhe:
785 mm
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Innenbreite:
540 mm
Innenlänge:
725 mm
Innenhöhe:
575 mm
Farbe:
grün, orange
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Grossbehälter, Tanks, Container
Weitere Suchbegriffe:
Rechteckbehälter
,
Stapelbehälter
,
Streugut-Behälter
,
Streugutbehälter
,
Streumittel-Behälter
,
Streumittelbehälter
,
streugutbehälter craemer
,
streugut behälter
,
streugutbehälter 210l
,
522326 49
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Großbehälter
,
Großvolumenbehälter
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffboxen
,
Lagerbehälter
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Paloxe
,
Paloxen
,
PE-Großbehälter
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
,
Sandbehälter
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,64*
€ 147,53*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 139,30*
€ 167,1377*
Lager 1498
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 159,11*
€ 184,28*
Lager 2478
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 130,38*
€ 184,95*
Lager 4757
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 150,49*
€ 186,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fahrgestell Stahl,verz.eck.f.Transportbehälter 210l CRAEMER
Craemer
80071000
ab € 109,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen