Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckbehälter, mit anscharniertem Deckel, Inhalt 400 l, Behälter grün, Deckel orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteckbehälter
Rechteckbehälter
Rechteckbehälter
Rechteckbehälter
Artikel-Nr.:
     103-522330
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     81015550
EAN/GTIN:
     4260126610743
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter, mit anscharniertem Deckel, Inhalt 400 l, Behälter grün, Deckel orange.

Mit Edelstahl-Verstärkungsleisten unter dem Rand. Leicht zu reinigen durch glatte Wandungen. Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen). Behälter ineinandersetzbar. Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C.

Aus UV-stabilisiertem, sortenreinem HDPE. Lichtstabil und witterungsbeständig. Stabile Scharnieranbindung. Robuster Verschlussmechanismus zur optimalen Verwendung eines Vorhängeschlosses. Mit Auslauföffnung und Stopfen. Durch den Deckel erhöht sich die Außenhöhe um ca. 100 mm.

Beschriftung und Kennzeichnung im Heißprägeverfahren auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 Liter
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Außenbreite:
725 mm
Außenlänge:
945 mm
Außenhöhe:
930 mm
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Innenbreite:
655 mm
Innenlänge:
875 mm
Innenhöhe:
705 mm
Farbe:
grün, orange
Weitere Suchbegriffe: Rechteckbehälter, Stapelbehälter, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, craemer rechteckbehälter 400l, streugut behälter, streugut-behälter 400l, 522330 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Großbehälter, Großvolumenbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Paloxe, Paloxen, PE-Großbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sandbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,59*
€ 207,14*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 175,63*
€ 207,3022*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 202,62*
€ 233,27*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 174,99*
€ 234,13*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 185,54*
€ 246,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craemer
8006 1000
ab € 109,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.