Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Stapelbehälter
>
Deckel Stapelbehälter
>
Artikel
Scharnierdeckel für Euro-Stapelbehälter, dunkelgrau, VE 2 Stk, LxB 400 x 300 mm.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-522397
Hersteller:
Georg Utz
Herst.-Nr.:
3-214G-1-11-11103.7010
EAN/GTIN:
4051513000441
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter grau
deckel stapelbehälter
Scharnierdeckel für Euro-Stapelbehälter, dunkelgrau, VE 2 Stk, LxB 400 x 300 mm.
Scharnierdeckel aus Polypropylen. Zum Anclipsen, dunkelgrau. 2 Schnappverschlüsse in Weiß. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau
Für Breite:
300 mm
Für Länge:
400 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
deckel stapelbehälter pp
,
522397 49
,
Deckel
,
Scharnierdeckel
,
Zubehör
,
Zubehöre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,84*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 27,06*
€ 32,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen