Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslegerflagge/Länder-Fahne, Format 1,2 x 3 m, Schweiz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslegerflagge/Länder-Fahne
Auslegerflagge/Länder-Fahne
Auslegerflagge/Länder-Fahne
Artikel-Nr.:
     103-522944
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     106932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnen
Flagge
Flaggen
Hissflagge
Auslegerflagge/Länder-Fahne, Format 1,2 x 3 m, Schweiz.

Ideal für den repräsentativen Außenbereich. Witterungsbeständig und hohe Reißfestigkeit. Perfektes Druckbild.
Weitere Informationen:
Material:
Supratex
Länge:
1.2 m
Breite:
3 m
Motiv:
Schweiz
Produkttyp:
Fahnentücher
Weitere Suchbegriffe: fahnen, Mannus, 522944 49, Fahne, Fahnentuch, Fahnentücher, Hissfahne, Hissfahnen, Hisshochflagge, Hisshochflaggen, Nationalfahne, Nationalfahnen, Nationalflagge, Nationalflaggen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.