Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Anlegeleiter, mit Sprossen, Breite 450 mm, 16 Sprossen inkl. Traverse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Anlegeleiter
Alu-Anlegeleiter
Artikel-Nr.:
     103-522959
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1054016
EAN/GTIN:
     4035209965689
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Alu-Anlegeleiter, mit Sprossen, Breite 450 mm, 16 Sprossen inkl. Traverse.

Breite Ausführung für bequemen Stand. Rutschhemmende COMBIGRIP-Leiternfüße.

Alu-Leitern zeichnen sich aus durch Robustheit und Langlebigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Die Sprossen dieser Anlegeleiter sind aus hochfesten, geschlossenen Strangprofilen ohne Längsschweißnaht gefertigt. Sie sind 4-fach in den Holm verpresst. Die Dreikantform der Sprosse sorgt für Verdrehsicherheit, die Verpressung für eine hohe Seitenstabilität der Leiter. Für ein hohes Maß an Trittsicherheit sorgt die stark geriffelte Trittfläche der Sprossen. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131. Lieferung inkl. Traverse (Standverbreiterung), ab Größe 12 Sprossen, gemäß Leiternorm DIN EN 131.
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
16 Stück
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Länge:
4500 mm
Stufenmaterial:
Aluminium
Breite:
450 mm
Arbeitshöhe:
5300 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter 2x16 sprossen, alu-leiter, alu-leiter layher, Layher, 522959 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Leiter, Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,45*
€ 226,74*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 177,60*
€ 227,3138*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,44*
€ 246,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,75*
€ 250,25*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,73*
€ 248,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.