Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Seilzugleiter, 2-teilig, ausziehbar, inkl. Traverse, 2 x 16 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Seilzugleiter
Alu-Seilzugleiter
Artikel-Nr.:
     103-523224
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1037016
EAN/GTIN:
     4035209004203
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Alu-Seilzugleiter, 2-teilig, ausziehbar, inkl. Traverse, 2 x 16 Sprossen.

Die Combigrip-Leiternfüße ermöglichen einfaches montieren der Traverse. Arbeitshöhe im Sprossenabstand einstellbar. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Anlegen. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges, weiches Kunststoffseil.

Alu-Leitern zeichnen sich aus durch Robustheit und Langlebigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Die Sprossen dieser Seilzugleiter sind aus hochfesten, geschlossenen Strangprofilen ohne Längsschweißnaht gefertigt. Sie sind 4-fach in den Holm verpresst. Die Dreikantform der Sprosse sorgt für Verdrehsicherheit, die Verpressung für eine hohe Seitenstabilität der Leiter. Für ein hohes Maß an Trittsicherheit sorgt die stark geriffelte Trittfläche der Sprossen. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131. Leiter inkl. Traverse (Standverbreiterung) gemäß Leiternnorm DIN EN 131.
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
2x16 Stück
Ausführung Aufstieg:
einseitig
Breite:
440 mm
Arbeitshöhe:
9400 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter 2x16 sprossen, alu-leiter, alu-leiter layher, Layher, 523224 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Leiter, Leitern, Seilzugleitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,26*
€ 542,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,70*
€ 543,60*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 456,00*
€ 555,0707*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,58*
€ 560,91*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,86*
€ 646,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,51*
€ 622,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,28*
€ 616,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,60*
€ 611,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,16*
€ 589,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,26*
€ 533,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.