Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen KM8000, 2 Böden, 4 Rollen, LxBxH 945 x 470 x 1120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommissionierwagen KM8000
Kommissionierwagen KM8000
Kommissionierwagen KM8000
Artikel-Nr.:
     103-523372
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM8000-2M-UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen verzinkt
kommissionierwagen
Kommissionierwagen KM8000, 2 Böden, 4 Rollen, LxBxH 945 x 470 x 1120 mm.

Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Erhöhter Korrosionsschutz durch Verzinkung.

Stabiler, flexibler Kommissionierwagen mit vielen Variationsmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in gewünschter Höhe montiert werden. Elektrolytisch verzinkter Rahmen mit laminierten Böden. 4 Drehgestellräder 125 mm Ø. Tragfähigkeit: 250 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
750 mm
Ladeflächenbreite:
425 mm
Länge:
945 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
1120 mm
Anzahl Etagen:
2 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 523372 49, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,17*
€ 321,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,47*
€ 318,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.