Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Lagercontainer für entzündbare Medien, kälteisoliert, Außen-HxBxT 2585 x 5075 x 4200 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoff-Lagercontainer für entzündbare Medien, kälteisoliert
Gefahrstoff-Lagercontainer für entzündbare Medien, kälteisoliert
Gefahrstoff-Lagercontainer für entzündbare Medien, kälteisoliert
Gefahrstoff-Lagercontainer für entzündbare Medien, kälteisoliert
Artikel-Nr.:
     103-523505
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-1230-A
EAN/GTIN:
     4260139976218
Suchbegriffe:
Containerelektroheizung
E-Konvektor Container
Elektro-Schnellheizer (Mehrzweckhau...
Elektroheizung Brandschutzcontainer
Gefahrstoff-Lagercontainer für entzündbare Medien, kälteisoliert, Außen-HxBxT 2585 x 5075 x 4200 mm, verzinkt.

Zur frostfreien, vorschriftsmäßigen, flexiblen und mobilen Außenlagerung von temperaturempfindlichen Gefahrstoffen. Thermoisolierte Container schützen wertvolle Medien gegen Frosteinwirkung und niedrige Temperaturen. Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3. Alle Wände, das Dach und die Türen sind von innen mit 60 mm starkem, nicht brennbarem Isoliermaterial verkleidet. Beheizung mit ex-geschützter Elektroheizung. Robuste, verzinkte Stahlkonstruktion. Leer jederzeit umsetzbar - Kranösen und mit Stapler unterfahrbar. Standardmäßig mit Doppelflügeltür. Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost, Belastung max. 1000 kg/m² bei verteilter Last. Mit Regalen (Zubehör) als begehbares Kleingebindelager nutzbar.

Zur frostfreien, aktiven oder passiven Lagerung entzündbarer Medien der GHS-Kategorien 1 - 3 Aufbewahren geöffneter Behälter. Öffnen, Befüllen, Entleeren während der Lagerung zugelassen. Mit Elektro-Heizung (ex-geschützt T3), werksmäßig montiert und ex-geschützter technischer Zwangsentlüftung für gesetzlich vorgeschriebenen 5-fachen Luftwechsel. Verdrahtet bis zum außen liegenden Schaltkasten, 230 Volt. Verzinkte, besonders stabile, profilierte Wand- und Dachpaneele aus Stahlblech. Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile, umlaufende Flüssigkeitseinleitbleche (außer an Türen). Wettergeschützte Lüftungsöffnungen in den Türen und der Rückwand. Doppelflügeltür Mit Sicherheitsschloss. Optionen gegen Mehrpreis Isolierung der Auffangwanne. Außenlackierung in Himmelblau RAL 5015. Ex-Abluftüberwachung - Überwacht Wirksamkeit der Lüftung gemäß TRGS 510 - Vorgeschrieben bei mind. 2-fachem Luftwechsel - Inklusive Strömungssensor mit Auswerteinheit, Potentialausgleichsschiene, Alarm-Signalhupe Bitte zusammen mit Container bestellen, keine nachträgliche Montage möglich. Schneelast: 150 kg/m² Entsprechend DIN EN 1055.

Vormontiert, Endmontage bauseits. Weitere Ausführungen wie Container mit Klimaanlage oder Brandschutzcontainer bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
5075 mm
Außentiefe:
4200 mm
Außenhöhe:
2585 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Auffangvolumen:
2400 Liter
Position Flügeltür:
lange Seite
Heizungstyp:
Elektro-Heizung (ex-geschützt T3)
Innenhöhe:
1910 mm
Innenbreite:
4840 mm
Innentiefe:
3940 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroheizung Container, Mehrzweckhaus Heizgerät, Toilettenbox Elektro-Wandheizer, Wandkonvektor (Mehrzweckhaus), Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, e-konvektor container, LaCont, 523505 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Container, Fasscontainer, Gefahrstofflager, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, isoliert, Isolierte Gefahrstoffcontainer, Isolierter Gefahrstoffcontainer, Kälteisolierte Gefahrstoffcontainer, Kälteisolierter Gefahrstoffcontainer, Thermocontainer, Thermoisolierte Gefahrstoffcontainer, Thermoisolierter Gefahrstoffcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22.396,99*
€ 23.043,97*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22.852,23*
€ 23.044,47*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24.435,09*
€ 24.618,64*
Frei Haus
ab € 28.657,75*
€ 28.817,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.043,97*
€ 27.422,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.701,38*
€ 27.014,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22.474,37*
€ 26.744,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.396,99*
€ 26.652,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9060-A
ab € 171,23*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9062-A
ab € 265,12*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9066-A
ab € 524,71*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9064-A
ab € 514,58*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9068-A
ab € 997,59*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9069-A
ab € 1.495,50*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9067-A
ab € 757,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2201-A
ab € 294,49*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2203-A
ab € 433,79*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2208-A
ab € 592,32*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2205-A
ab € 636,31*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2250-A
ab € 1.205,23*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2251-A
ab € 1.677,34*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2210-A
ab € 825,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.