Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass- und Kleingebinderegal, BxTxH 1310 x 800 x 780 mm, für Kleingebinde.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass- und Kleingebinderegal
Fass- und Kleingebinderegal
Fass- und Kleingebinderegal
Artikel-Nr.:
     103-523547
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523547
EAN/GTIN:
     4052462011328
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Fass- und Kleingebinderegal, BxTxH 1310 x 800 x 780 mm, für Kleingebinde.

Zum sicheren, kombinierten Lagern und Abfüllen liegender 60- und 200-Liter-Fässer und Kleingebinden im Innenbereich. Zum sicheren, kombinierten Lagern und Abfüllen von Kleingebinden und liegenden Fässern im Innenbereich. Robuste Stapelgestelle mit Staplertaschen zum optimalen Handling. Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
Kleingebinde
Gesamtbreite:
1310 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Gesamthöhe:
780 mm
Gefahrenklassen:
für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3, für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 - 4
Einsatzort:
Innenbereich
Ausführung Fassregal:
mit Gitterrost
Lagerung:
liegend oder stehend
Tragfähigkeit:
500 kg
Eigenschaft:
stapelbar
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, eurokraftpro fassregal, abfüllstation fässer, eurokraft pro, 523547 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Chemikalienregal, Chemikalienregale, Fassregale, Kanisterregal, Kanisterregale, Lagerstation, Lagerstationen, Regal, Regale, Stapelgestell, Stapelgestelle, Stapelregal, Stapelregale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,96*
€ 349,41*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 290,41*
€ 349,43*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 294,25*
€ 353,49*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,14*
€ 359,11*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,48*
€ 373,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,11*
€ 427,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,42*
€ 411,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,96*
€ 406,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,66*
€ 388,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
523496
ab € 56,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.