Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllvorsatz aus PE, LxBxH 590 x 640 x 1070 mm, Auffangvolumen 100 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfüllvorsatz aus PE
Abfüllvorsatz aus PE
Artikel-Nr.:
     103-523553
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     SJ-500-007
EAN/GTIN:
     5055644204555
Suchbegriffe:
523553 49
Abfüllvorsatz
Abfüllvorsätze
Auffangwanne
Abfüllvorsatz aus PE, LxBxH 590 x 640 x 1070 mm, Auffangvolumen 100 l.

Auffangvolumen 100 Liter. Tropfverluste auffangen, Abfüllgebinde abstellen. An allen Wannenseiten verwendbar, abnehmbar. Überlauf in die Auffangwanne.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Auffangvolumen:
100 Liter
Höhe:
1070 mm
Länge:
590 mm
Breite:
640 mm
Produkttyp:
Zubehör für Tankcontainer-Auffangwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.