Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal, verzinkt, Boden-BxT 2500 x 400 mm, Anbauregal, 5 Stahlböden, Höhe 3000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal, verzinkt
Großfach-Steckregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-523744
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA30425B
EAN/GTIN:
     4250623703208
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfach-Steckregal, verzinkt, Boden-BxT 2500 x 400 mm, Anbauregal, 5 Stahlböden, Höhe 3000 mm.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
3000 mm
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamtbreite:
2520 mm
Feldlast:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, vom hofe steckregal anbau, schwerlastregal, schwerlastregal höhe3m, hofe, 523744 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 398,71*
€ 481,55*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,69*
€ 634,57*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 475,17*
€ 635,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,22*
€ 812,19*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,57*
€ 755,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,69*
€ 729,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 606,56*
€ 721,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,66*
€ 713,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,67*
€ 688,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,69*
€ 633,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30415B
ab € 324,27*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30420B
ab € 351,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30422B
ab € 383,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB04025
ab € 71,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.