Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetikettenspender, Wandetikettenspender, LxBxH 200 x 215 x 110 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftetikettenspender
Haftetikettenspender
Artikel-Nr.:
     103-523977
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1215100
EAN/GTIN:
     4260270821637
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Haftetikettenspender, Wandetikettenspender, LxBxH 200 x 215 x 110 mm.

Ideal für Barcode- und Werbeaufkleber. Verschiedene Ausführungen, Tisch- und Handgeräte.

Wandetikettenspender Robustes Metallgehäuse, Trennbleche bzw. Klemmringe zur Einlage mehrerer Etikettenrollen. Wand- oder Tischmontage direkt am Einsatzort - spart Platz auf dem Arbeitstisch. Rollen-Ø außen max. 170 mm.
Weitere Informationen:
Für Rollenbreite:
200 mm
Anzahl Trennbleche:
4 Stück
Länge:
200 mm
Breite:
215 mm
Höhe:
110 mm
Material:
Metall
Produkttyp:
Etikettenspender
Weitere Suchbegriffe: etikettenspender hade, etikettenspender, 523977 49, Etikettenabroller, Etikettierer, Etikettiergerät, Etikettiergeräte, Etikettiermaschine, Etikettiermaschinen, Haftetikettenspender, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.