Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband, tesa® 4662 Steinband, VE 48 Rollen, schwarz, Bandbreite 48 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewebeband
Gewebeband
Gewebeband
Gewebeband
Gewebeband
Artikel-Nr.:
     103-524003
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     2X524001
EAN/GTIN:
     4005802203822
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Packband
Gewebeband, tesa® 4662 Steinband, VE 48 Rollen, schwarz, Bandbreite 48 mm.

Sehr hohe Reißkraft. Sehr strapazierfähiges Gewebeband. Ideal für Anwendungen auf Putz- und Mauerwerk. Hohe Anfangsklebkraft. Leicht handeinreißbar. Wasserabweisend, PE-Baumwollgewebeträger. Starke Klebkraft auch auf rauen Untergründen.

Gesamtstärke 230 µm.

Gewebeband Sehr reißfest, hohe Klebkraft - universell einsetzbar, z.B. zum Verpacken, Bündeln, Abdecken und Versiegeln.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PET, Baumwollgewebe
Bandbreite:
48 mm
Bandlänge:
50 m
Kerndurchmesser:
76,2 mm
Farbe:
schwarz
Materialstärke:
230 µm
Produkttyp:
Gewebebänder
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa steinband schwarz 50m x 48mm, tesa putzband, tesa nopi putzband schwarz, tesa, 524003 49, Duck Tape, Duct Tape, Gaffa, Gaffa Tape, Gaffer Tape, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Panzerband, Panzerbänder, Panzertape, Panzertapes, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Tesa®-Klebeband, Tesa®-Klebebänder, Tesaband, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 7,4898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 429,90*
€ 511,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 411,93*
€ 490,20
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 407,82*
€ 485,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 385,12*
€ 458,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 376,67*
€ 448,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 359,51*
€ 427,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.