Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Band, Metallklemmen, Einfädelstab, Bandbreite 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Umreifungs-Set, PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-524053
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     524053
EAN/GTIN:
     4061753001320
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungsset
Umreifungs-Set, PP-Band, Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Band, Metallklemmen, Einfädelstab, Bandbreite 13 mm.

Abroller mit großen Rädern, Aufnahme für Einfädelstab und abnehmbarem Ablagefach aus Stahlblech.

Das Set besteht aus - Spann- und Verschlussgerät mit Schnellspanneinrichtung und Blockiersystem - Fahrbarem Abroller für Kern-Ø 406 mm - 1 Rolle PP-Band, Materialstärke 0,8 mm - Metallklemmen, Verpackungseinheit 2000 Stück - 1 Einfädelstab

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Bandmaterial:
PP
Lieferumfang:
Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Band, Metallklemmen, Einfädelstab
Bandbreite:
13 mm
Einsatzbereich:
leichte Produkte, empfindliche Produkte
Einsatzdauer:
kurzfristige Lagerung
Einsatzort:
Innenbereich
Reißfestigkeit:
300 kg
Materialstärke:
0,8 mm
Verschlussart:
Metallklemmen
Bandlänge:
1500 m
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 524053 49 (T4203), Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbandabroller, Umreifungsbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 734,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,44*
€ 1.038,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,51*
€ 1.018,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 846,95*
€ 1.007,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,17*
€ 967,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,35*
€ 931,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,04*
€ 873,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.