Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungs-Set, Stahlband, Spann- und Verschlussgerät, fahrbarer Abroller, Band, Bandbreite 19 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, Stahlband
Umreifungs-Set, Stahlband
Umreifungs-Set, Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-524056
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     524056
EAN/GTIN:
     4061753001351
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungsset stahlband
umreifungsset
Umreifungs-Set, Stahlband, Spann- und Verschlussgerät, fahrbarer Abroller, Band, Bandbreite 19 mm.

Das Set besteht aus - Stahlband-Umreifungsgerät, hülsenlos, für Bandbreite 13 - 19 mm - Fahrbarem Abroller für Kern-Ø 400 mm - 1 Rolle Stahlband, schwarz lackiert, Materialstärke 0,5 mm

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

Stahlband - Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Schwer biegsam, starr - Verletzungsgefahr, scharfkantig - das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille wird empfohlen Anwendung Für sperrige, scharfkantige und hochtemperierte Güter, auch für Schwerlast und Seefracht geeignet, zur langfristigen Lagerung.
Weitere Informationen:
Bandmaterial:
Stahl
Lieferumfang:
Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Band
Bandbreite:
19 mm
Einsatzbereich:
schwere Produkte, sperrige Produkte, scharfkantige Produkte, hochtemperierte Produkte
Einsatzdauer:
langfristige Lagerung
Einsatzort:
Innenbereich
Reißfestigkeit:
830 kg
Materialstärke:
0,5 mm
Verschlussart:
hülsenlos
Bandlänge:
650 m
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 524056 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, Spanngerät, Spanngeräte, Stahlband, Stahlbänder, Stahlbandgerät, Stahlbandgeräte, Stahlbandumreifung, Stahlbandumreifungen, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbandabroller, Umreifungsbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.453,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.673,34*
€ 1.991,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.614,83*
€ 1.921,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.598,68*
€ 1.902,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.537,44*
€ 1.829,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.492,28*
€ 1.775,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,88*
€ 1.730,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
20145
ab € 211,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.