| |
|
| Artikel-Nr.: 103-524065 Herst.-Nr.: 20144 EAN/GTIN: 4030198201442 |
| |
|
| | |
| Stahlband, für Bandabroller, Packenwicklung, lackiert, Bandbreite 16 mm.
Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer biegsam, starr.
1 Rolle Stahlband, schwarz lackiert, Kern-Ø 400 mm.
Für sperrige, scharfkantige und hochtemperierte Güter. Sichern Sie mit dem Stahlband auch Schwerlast oder Seefracht. Das Umreifungsband eignet sich ebenfalls zur langfristigen Lagerung von Gütern. Bei der Verarbeitung des scharfkantigen Umreifungsbandes wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen empfohlen, um die Verletzungsgefahr zu minimieren. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Bandbreite: | 16 mm | Bandlänge: | 800 m | Materialstärke: | 0.5 mm | Reißfestigkeit: | 700 kg | Kerndurchmesser: | 400 mm | Farbe: | schwarz | Wicklung: | Packenwicklung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 16 mm, stahl umreifungsband, umreifungsband stahlband, ratioform, 524065 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Packschnur, Spannband, Spannbänder, Stahlband, Stahlbänder, Stahlbandumreifung, Stahlbandumreifungen, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Verpackungsshop |
| | |
| |