Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Werkstatt-Multifunktionsregal, Höhe 1750 mm, 3 Lagerebenen, Grundregal, BxT 1060 x 435 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager- und Werkstatt-Multifunktionsregal
Lager- und Werkstatt-Multifunktionsregal
Lager- und Werkstatt-Multifunktionsregal
Artikel-Nr.:
     103-524354
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG17410MF1
EAN/GTIN:
     4250623758253
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Lager- und Werkstatt-Multifunktionsregal, Höhe 1750 mm, 3 Lagerebenen, Grundregal, BxT 1060 x 435 mm.

In einem Regalfeld gleichzeitige Lagerung von Boxen/Behältern, Flüssigkeits-Gebinden und Reifen möglich. Alle Bauteile verzinkt. Schnelle Montage durch Stecksystem.

Vereint die Vorzüge von drei Regalen in einem Regal. 1 Fachboden, Fachlast 125 kg 1 Wannenboden, Fachlast 200 kg 1 Paar Reifentraversen bis 150 kg belastbar

Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Regalhöhe:
1750 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Gesamttiefe:
435 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
400 mm
Feldlast:
900 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal grundregal 3 böden, grund regal, vom hofe grundregal, hofe, 524354 49, Regal, Regale, Regalsystem, Regalsysteme, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.