Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phalaenopsis-Arrangement in Polyresinschale, Höhe 400 mm, Blüten hellgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phalaenopsis-Arrangement in Polyresinschale
Phalaenopsis-Arrangement in Polyresinschale
Artikel-Nr.:
     103-526051
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     1718300-51
EAN/GTIN:
     4003529240960
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
Phalaenopsis-Arrangement in Polyresinschale, Höhe 400 mm, Blüten hellgrün.

Hochwertige Verarbeitung, liebevoll der Natur nachempfunden. Langlebig. Pflegeleicht. Vielseitig verwendbar.

Traumhaft schön und elegant präsentiert sich diese prächtige Phalaenopsis. Durch ihr blütenreiches und ihrem liebevoll der Natur nachempfundenen Aussehen ist sie nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Mit der individuellen Schale aus Polyresin wird diese Orchidee zu einem stilvollen Highlight in Ihrem Ambiente. Ob auf Ihrem Schreibtisch oder im Empfangsbereich - dieser Blütentraum ist als Akzent vielseitig einsetzbar und wird Sie begeistern.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Blühpflanzen
Gesamthöhe:
400 mm
Behältnis:
Schale aus Polyresin
Behälterfarbe:
grau meliert
Behälterhöhe:
60 mm
Behälterlänge:
100 mm
Behälterbreite:
220 mm
Blütenfarbe:
hellgrün
Weitere Suchbegriffe: textilpflanze phalaenopsis, blumen, blätter, zweige, kunstblumen gasper, 526051 49, Blühpflanze, Blühpflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Künstliche Orchidee, Künstliche Orchideen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 29,26*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 29,44*
€ 40,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.