Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller, drehbar, zum Aufdübeln, HxØ 700 x 159 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poller, drehbar
Poller, drehbar
Artikel-Nr.:
     103-526589
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.22.128
EAN/GTIN:
     4055381598093
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Poller, drehbar, zum Aufdübeln, HxØ 700 x 159 mm.

Drehbar, selbstaufrichtend und nachgebend. Reduziert Schäden auf ein Minimum. Gute Warnwirkung durch schwarze Signalstreifen.

Drehbar und nachgebend durch eine massive Stahl-Bodenplatte mit sechs eingelassenen Kugellagern. Auftretende Kräfte werden somit doppelt absorbiert: seitliche Kräfte durch Drehen und frontale Kräfte durch das Nachgeben des Pollers. Reduziert Beschädigungen auf ein Minimum. Schützt Roll- und Brandschutztore, Übergänge an Fahrwegen, Rampen etc. Der flexible Poller aus Gütestahl neigt sich bis max. 25° (ca. 310 mm) und stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück. Energie absorbierend. 4,5 mm Wandstärke. Der Poller ist zum Aufdübeln - unter Zubehör finden Sie ein Bodenrohr zum Einbetonieren.
Weitere Informationen:
Höhe:
700 mm
Höhe über Flur:
700 mm
Pfostenmaße:
Ø 159 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Pfostenfarbe:
gelb, schwarz
Bauweise:
selbstaufrichtend
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, moravia stilpoller, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, 526589 49, Absperrung, Absperrungen, Elastischer Aufprallschutz, Pfosten zum Absperren, Poller, Poller als Rammschutz, Schutzpoller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,03*
€ 477,08*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,32*
€ 481,06*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,39*
€ 519,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,24*
€ 554,20*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 562,17*
€ 643,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,06*
€ 572,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,87*
€ 542,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,31*
€ 537,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,15*
€ 504,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,86*
€ 490,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,32*
€ 479,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 80,67*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.